Motion
GR8300512.28

GROVE GEAR
GR8300512.28

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction de réduction unique, 100:1 rapport, taille d’entrée 0.8750 , sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19049500
N° MFRGR8300512.28
Prix3,962.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300512.28

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction de réduction unique, 100:1 rapport, taille d’entrée 0.8750 , sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19049500
N° MFRGR8300512.28
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
Prix3,962.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1321 po/lb;149.25 nm
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    65 lb, 29.484 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.603 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.603 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre d’entrée plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H830-100-H1-28
  • Puissance d’entrée maximale
    0.603 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    1321 po-lb;149.25 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8300512.28 GR-H830-100-H1-28