Motion
GR8300590.35

GROVE GEAR
GR8300590.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19049557
N° MFRGR8300590.35
Prix4,439.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300590.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19049557
N° MFRGR8300590.35
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
Prix4,439.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    69 lb, 31.3 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ830-25-H1-180-35

Aperçu

Description du fabricant
GR8300590.35 GR-HMQ830-25-H1-180-35

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté