Motion
GR830210094.00

GROVE GEAR
GR830210094.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19049603
N° MFRGR830210094.00
Prix5,251.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR830210094.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19049603
N° MFRGR830210094.00
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
Prix5,251.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    200:1
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    89 lb, 40.37 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DMQ830-200-R4-56
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR830210094.00 GR-DMQ830-200-R4-56
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good