Motion
GR8304058.00

GROVE GEAR
GR8304058.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19049664
N° MFRGR8304058.00
Prix5,381.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8304058.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19049664
N° MFRGR8304058.00
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
Prix5,381.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    400:1
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    90 lb, 40.82 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DXMQ830-400-D1-56
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR8304058.00 GR-DXMQ830-400-D1-56