Motion
GR830407133.00

GROVE GEAR
GR830407133.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19049670
N° MFRGR830407133.00
Prix5,233.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR830407133.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19049670
N° MFRGR830407133.00
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
Prix5,233.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    125:1
  • Ratio
    125:1
  • Poids
    90 lb, 40.82 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DXMQ830-125-L3-140
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR830407133.00 GR-DXMQ830-125-L3-140

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté