Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant830
- Taille du cadre NEMA/IEC56A
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie28 mm
- Ratio100:1
- Poids68 lb, 30.84 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeVisage en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ830-100-H1-56A-28
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill