Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Taille du boîtier832
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal3360 po/lb;379.628 nm
- Rapport nominal25:1
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids73 lb, 33.11 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance4.373 hp
- Puissance nominale en service normal4.373 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre d’entrée plein
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H832-25-H1-24
- Puissance d’entrée maximale4.373 hp
- Type de montageArbre
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)3360 po-lb;379.628 Nm