Motion
GR8320534.35

GROVE GEAR
GR8320534.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049736
N° MFRGR8320534.35
Prix5,483.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320534.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049736
N° MFRGR8320534.35
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
Prix5,483.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Longueur du boîtier
    8.7500 po, 222.25 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2980 po/lb;336.695 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    77 lb, 34.93 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.127 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.127 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ832-15-H1-56-35
  • Puissance d’entrée maximale
    6.127 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2980 po-lb;336.695 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8320534.35 GR-HMQ832-15-H1-56-35