Motion
GR8320554.35

GROVE GEAR
GR8320554.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI19049768
N° MFRGR8320554.35
Prix5,483.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320554.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI19049768
N° MFRGR8320554.35
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
Prix5,483.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Longueur du boîtier
    9.3800 po
  • Largeur du boîtier
    8.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    9.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3303 po/lb;373.189 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg
  • Largeur
    8.7500 po

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.926 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.926 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ832-40-H1-180-35
  • Puissance d’entrée maximale
    2.926 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3303 po-lb;373.189 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8320554.35 GR-HMQ832-40-H1-180-35