Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier10.4400 po
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min9 tr/min
- Couple de sortie maximal5534 po/lb;625.256 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie1.9380 po
- Ratio200:1
- Diamètre de l’arbre1.9380 po, 49.23 mm
- Poids98 lb, 44.452 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.768 hp
- Puissance nominale en service normal0.768 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DHMQ832-200-H11-56-31
- Puissance d’entrée maximale1.208 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.768 hp;0.573 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)5534 po-lb;625.256 Nm