Motion
GR8322568.31

GROVE GEAR
GR8322568.31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 900:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049834
N° MFRGR8322568.31
Prix7,276.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8322568.31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 900:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049834
N° MFRGR8322568.31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,276.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.2500 po
  • Longueur du boîtier
    10.8800 po
  • Largeur du boîtier
    8.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    10.8800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    1.94 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5886 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    900:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    900:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po
  • Poids
    98 lb, 44.452 kg
  • Largeur
    8.5000 po, 215.90 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.177 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.177 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ832-900-H16-56-31
  • Puissance d’entrée maximale
    0.177 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.177 hp;0.132 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    5886 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GR8322568.31 GR-DHMQ832-900-H16-56-31