Motion
GR8420504.31

GROVE GEAR
GR8420504.31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19049911
N° MFRGR8420504.31
Prix7,077.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420504.31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19049911
N° MFRGR8420504.31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,077.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5508 po/lb;622.32 nm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    139 lb, 63.049 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    11.13 hp, 8.3 kW
  • Puissance nominale en service normal
    11.13 hp
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H842-15-H1-31
  • Puissance d’entrée maximale
    11.13 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    5508 po-lb;622.32 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8420504.31 GR-H842-15-H1-31