Motion
GR8424037.00

GROVE GEAR
GR8424037.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19050110
N° MFRGR8424037.00
Prix8,285.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8424037.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19050110
N° MFRGR8424037.00
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
Prix8,285.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Longueur du boîtier
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Largeur du boîtier
    10.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    6 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    11335 po/lb;1280.68 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    300:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8800 po, 47.75 mm
  • Poids
    191 lb, 86.636 kg
  • Largeur
    10.2500 po, 260.35 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.618 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.618 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DXMQ842-300-R1-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.618 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.043 hp;0.778 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    11335 po-lb;1280.68 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8424037.00 GR-DXMQ842-300-R1-56