Motion
GR8525534.00

GROVE GEAR
GR8525534.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19050358
N° MFRGR8525534.00
Prix14,648.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8525534.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19050358
N° MFRGR8525534.00
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
Prix14,648.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    852
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    125:1
  • Ratio
    125:1
  • Poids
    303 lb, 137.438 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ852-125-H21-180-32
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR8525534.00 GR-DHMQ852-125-H21-180-32