Motion
GR8600531.47

GROVE GEAR
GR8600531.47

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 30:1 rapport, sortie creuse, sortie creuse, image 210
N° D’ARTICLE MI19050410
N° MFRGR8600531.47
Prix20,156.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600531.47

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 30:1 rapport, sortie creuse, sortie creuse, image 210
N° D’ARTICLE MI19050410
N° MFRGR8600531.47
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
Prix20,156.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9380 po, 74.62 mm
  • Taille du boîtier
    860
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    16.5000 po, 419.10 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10249 po/lb;1157.98 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.9380 po, 74.62 mm
  • Poids
    336 lb, 152.407 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    11.177 hp
  • Puissance nominale en service normal
    11.177 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HM860-30-H1-210-47
  • Puissance d’entrée maximale
    11.177 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    10249 po-lb;1157.98 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8600531.47 GR-HM860-30-H1-210-47