Motion
GR8600600.32

GROVE GEAR
GR8600600.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 250TC
N° D’ARTICLE MI19050415
N° MFRGR8600600.32
Prix20,156.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600600.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 250TC
N° D’ARTICLE MI19050415
N° MFRGR8600600.32
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
Prix20,156.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9515 po/lb;1075.05 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po
  • Poids
    331 lb, 150.14 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    17.61 hp
  • Puissance nominale en service normal
    17.61 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ860-15-H1-250-32
  • Puissance d’entrée maximale
    17.61 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    17.61 hp;13.13 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16560.7 N, 3723 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    9515 po-lb;1075.05 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8600600.32 GR-HMQ860-15-H1-250-32