Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.4400 po, 61.98 mm
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Longueur19.6000 po, 497.84 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min38 tr/min
- Couple de sortie maximal16885 po/lb;1907.74 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal45:1
- Taille de sortie2.4375 po
- Ratio45:1
- Diamètre de l’arbre2.4400 po, 61.98 mm
- Poids381 lb, 172.819 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance11.99 hp
- Puissance nominale en service normal11.99 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DXHM860-45-H13-180-39
- Puissance d’entrée maximale11.99 hp
- Type de montageBase
- Sortie10.538 hp;7.858 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)16885 po-lb;1907.74 Nm