Motion
GRF15001065.10

GROVE GEAR
GRF15001065.10

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 0.6250 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19050476
N° MFRGRF15001065.10
Prix2,483.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRF15001065.10

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 0.6250 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19050476
N° MFRGRF15001065.10
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
Prix2,483.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    815
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    518 po/lb;58.526 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    22 lb, 9.979 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.919 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.919 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-FHMQ815-20-HR-56-10
  • Puissance d’entrée maximale
    0.919 hp
  • Type de montage
    Bride
  • Sortie
    0.719 hp;0.536 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    518 po-lb;58.526 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRF15001065.10 GR-FHMQ815-20-HR-56-10