Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant18
- Débit maximal tr/min2 tr/min
- Couple de sortie maximal884 po/lb;99.88 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal1000:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio1000:1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids44 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.064 hp
- Puissance nominale en service normal0.064 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DFHMQ818-1000-HL2-56-16
- Puissance d’entrée maximale0.064 hp
- Type de montageBride
- Sortie0.025 hp;0.019 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)884 po-lb;99.88 Nm