Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Hauteur du boîtier8.0000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min0.486 tr/min
- Couple de sortie maximal1378 po/lb;155.7 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal3600:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1415 lb
- Ratio3600:1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids50 lb, 22.7 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.048 hp
- Puissance nominale en service normal0.048 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-DTMQ821-3600-L6-56
- Puissance d’entrée maximale0.048 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie0.011 hp;0.008 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue6294.24 N, 1415 lb
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1378 po-lb;155.7 Nm