Motion
GRL821205094.00

GROVE GEAR
GRL821205094.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19051952
N° MFRGRL821205094.00
Prix3,551.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL821205094.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19051952
N° MFRGRL821205094.00
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
Prix3,551.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    200:1
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    46 lb, 20.87 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-DMQ821-200-L5-56

Aperçu

Description du fabricant
GRL821205094.00 GRL-DMQ821-200-L5-56