Motion
GRL8264009.00

GROVE GEAR
GRL8264009.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052022
N° MFRGRL8264009.00
Prix4,491.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8264009.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052022
N° MFRGRL8264009.00
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
Prix4,491.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    78 lb, 35.38 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-DXMQ826-60-L1-56

Aperçu

Description du fabricant
GRL8264009.00 GRL-DXMQ826-60-L1-56