Motion
GRL8325508.00

GROVE GEAR
GRL8325508.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19052064
N° MFRGRL8325508.00
Prix4,455.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8325508.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19052064
N° MFRGRL8325508.00
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
Prix4,455.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    85 lb, 38.56 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-FMQ832-50-LL-180

Aperçu

Description du fabricant
GRL8325508.00 GRL-FMQ832-50-LL-180