Motion
GRL8325551.00

GROVE GEAR
GRL8325551.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI19052066
N° MFRGRL8325551.00
Prix4,972.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8325551.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI19052066
N° MFRGRL8325551.00
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
Prix4,972.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2033 po/lb;229.7 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Poids
    76 lb, 34.473 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    11.29 hp
  • Puissance nominale en service normal
    11.29 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-WBM832-5-R-180
  • Puissance d’entrée maximale
    11.92 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    11.29 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    2033 po-lb;229.7 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL8325551.00 GRL-WBM832-5-R-180
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good