Motion
GRLT26003055.00

GROVE GEAR
GRLT26003055.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI19052138
N° MFRGRLT26003055.00
Prix3,053.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRLT26003055.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI19052138
N° MFRGRLT26003055.00
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
Prix3,053.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Hauteur du boîtier
    8.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1805 po/lb;203.937 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    62 lb, 28.123 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.835 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.835 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-TMQ826-60-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.216 hp
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Sortie
    0.835 hp;0.623 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1805 po-lb;203.937 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRLT26003055.00 GRL-TMQ826-60-D-56