Motion
GRT13001068.00

GROVE GEAR
GRT13001068.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052208
N° MFRGRT13001068.00
Prix1,680.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT13001068.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052208
N° MFRGRT13001068.00
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
Prix1,680.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    813
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    19 lb, 8.62 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ813-40-L-56
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRT13001068.00 GR-TMQ813-40-L-56