Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant18
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal277 po/lb;31.3 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids27 lb, 12.247 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.141 hp
- Puissance nominale en service normal0.141 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TMQ818-100-D-56
- Puissance d’entrée maximale0.141 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie0.077 hp;0.057 kw
- Type d’alésage de sortieArbre de sortie unique
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre de sortie unique
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5337.87 N, 1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)277 po-lb;31.3 Nm