Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal614 po/lb;69.37 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids27 lb, 12.247 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.741 hp
- Puissance nominale en service normal0.741 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-WTMQ818-30-D-56
- Puissance d’entrée maximale0.741 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie0.569 hp;0.424 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5337.87 N, 1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)614 po-lb;69.37 Nm