Motion
GRT24001069.00

GROVE GEAR
GRT24001069.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052335
N° MFRGRT24001069.00
Prix2,545.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT24001069.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052335
N° MFRGRT24001069.00
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
Prix2,545.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    24
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1432 po/lb;161.79 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    49 lb, 22.226 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.795 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.795 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ824-50-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.137 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    0.795 hp;0.593 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1432 po-lb;161.79 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT24001069.00 GR-TMQ824-50-L-56