Motion
GRT24207094.00

GROVE GEAR
GRT24207094.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052386
N° MFRGRT24207094.00
Prix4,006.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT24207094.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052386
N° MFRGRT24207094.00
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
Prix4,006.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    200:1
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    66 lb, 29.937 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DTMQ824-200-R1-56
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRT24207094.00 GR-DTMQ824-200-R1-56