Motion
GRT260558.16

GROVE GEAR
GRT260558.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052398
N° MFRGRT260558.16
Prix3,913.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT260558.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052398
N° MFRGRT260558.16
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
Prix3,913.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    62 lb, 28.123 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-THMQ826-60-H1-56-16

Aperçu

Description du fabricant
GRT260558.16 GR-THMQ826-60-H1-56-16