Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier525
- Distance centrale5.2500 po
- Dimensions du boîtier15.1300 po x 10.5000 po x 15.1300 po, 384.30 mm x 266.70 mm x 384.30 mm
- Hauteur du boîtier15.1300 po, 384.30 mm
- Longueur du boîtier15.1300 po, 384.30 mm
- Largeur du boîtier10.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur15.1300 po, 384.30 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal9212 po/lb;1040.815 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3570 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition21.5000 po;546.10 mm
- Longueur des dimensions d’expédition37.0000 po;939.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition41.0000 po;1041.40 mm
- Poids267 lb, 121.109 kg
- Largeur10.5000 po, 266.70 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance5.816 hp
- Puissance nominale en service normal5.816 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TMQ852-60-R-180
- Puissance d’entrée maximale5.816 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie4.263 hp;3.179 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15880.15 N, 3570 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)9212 po-lb;1040.815 Nm