Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min4 tr/min
- Couple de sortie maximal4209 po/lb;475.55 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal400:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio400:1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids95 lb, 43.09 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.294 hp
- Puissance nominale en service normal0.294 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DUMQ830-400-R1-56
- Puissance d’entrée maximale0.294 hp
- Type de montageBase horizontale, vers le dessous
- Sortie0.294 hp;0.219 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)4209 po-lb;475.55 Nm