Motion
GRU52405014.00

GROVE GEAR
GRU52405014.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI19052799
N° MFRGRU52405014.00
Prix11,754.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRU52405014.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI19052799
N° MFRGRU52405014.00
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
Prix11,754.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boîtier
    525
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    16.2400 po x 10.5000 po x 15.1300 po
  • Hauteur du boîtier
    15.1300 po, 384.30 mm
  • Longueur du boîtier
    16.2400 po, 412.50 mm
  • Largeur du boîtier
    10.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    16.2400 po, 412.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Débit maximal tr/min
    11 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    11292 po/lb;1275.82 nm
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3320 lb
  • Ratio
    150:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    308 lb, 139.706 kg
  • Largeur
    10.5000 po, 266.70 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.685 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.685 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DXU852-150-L1
  • Puissance d’entrée maximale
    2.685 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.078 hp;1.55 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14768.1 N, 3320 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    11292 po-lb;1275.82 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRU52405014.00 GR-DXU852-150-L1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good