Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Taille du réducteur du fabricant824
- Taille du cadre NEMA/IEC180
- Rapport nominal20:1
- Ratio20:1
- Poids56 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Style d’entréeStyle Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ824-5-H1-180-20
- Type de montageUniverselle
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleStyle Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif