Motion
S243048124

GROVE GEAR
S243048124

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19053522
N° MFRS243048124
Prix6,897.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S243048124

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19053522
N° MFRS243048124
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
Prix6,897.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    56 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ824-5-H1-180-24
  • Type de montage
    Universelle
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif

Aperçu

Description du fabricant
S243048124 SS-HMQ824-5-H1-180-24