Motion
S245004200

GROVE GEAR
S245004200

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053531
N° MFRS245004200
Prix10,102.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S245004200

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053531
N° MFRS245004200
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
Prix10,102.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    125:1
  • Ratio
    125:1
  • Poids
    64 lb, 29.03 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Non peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-DHMQ824-125-H15-56-23
  • Type de montage
    Universelle
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
S245004200 SS-DHMQ824-125-H15-56-23