Motion
S263003400

GROVE GEAR
S263003400

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053544
N° MFRS263003400
Prix8,097.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263003400

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053544
N° MFRS263003400
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
Prix8,097.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    56 lb, 25.4 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-BMQ826-60-D-56

Aperçu

Description du fabricant
S263003400 SS-BMQ826-60-D-56