Motion
S263004600

GROVE GEAR
S263004600

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 140TC
N° D’ARTICLE MI19053547
N° MFRS263004600
Prix5,607.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263004600

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 140TC
N° D’ARTICLE MI19053547
N° MFRS263004600
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
Prix5,607.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    56 lb, 25.401 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-BMQ826-60-L-140
  • Type de montage
    Base
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
S263004600 SS-BMQ826-60-L-140