Motion
S263043719

GROVE GEAR
S263043719

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053566
N° MFRS263043719
Prix8,339.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263043719

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053566
N° MFRS263043719
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
Prix8,339.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    56 lb, 25.4 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ826-20-H1-56-19

Aperçu

Description du fabricant
S263043719 SS-HMQ826-20-H1-56-19