Motion
S263044119

GROVE GEAR
S263044119

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053573
N° MFRS263044119
Prix8,339.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263044119

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053573
N° MFRS263044119
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
Prix8,339.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    56 lb, 25.4 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ826-50-H1-56-19

Aperçu

Description du fabricant
S263044119 SS-HMQ826-50-H1-56-19

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon