Motion
S263044924

GROVE GEAR
S263044924

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053577
N° MFRS263044924
Prix8,339.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263044924

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053577
N° MFRS263044924
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
Prix8,339.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    56 lb, 25.401 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    H2
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ826-20-H2-56-24

Aperçu

Description du fabricant
S263044924 SS-HMQ826-20-H2-56-24