Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier826
- Taille du réducteur du fabricant826
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Ratio60:1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids55 lb, 24.948 kg
Détails
- Trousse de coussinetsH2
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ826-60-H2-56-20
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- StyleC-Face Quill