Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier826
- Taille du réducteur du fabricant826
- Taille du cadre NEMA/IEC180
- Rapport nominal5:1
- Ratio5:1
- Poids56 lb, 25.4 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ826-5-H1-180-24
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux