Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6300 po
- Hauteur du boîtier8.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Longueur8.0000 po, 203.20 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal1738 po/lb;196.37 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Longueur de l’arbre1.9400 po;49.28 mm
- Poids56 lb, 25.401 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.226 hp
- Puissance nominale en service normal3.226 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ826-10-H1-180-20
- Puissance d’entrée maximale3.226 hp
- Type de montageArbre
- Sortie3.226 hp;2.406 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1738 po-lb;196.37 Nm