Motion
S263049723

GROVE GEAR
S263049723

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19053604
N° MFRS263049723
Prix8,339.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263049723

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19053604
N° MFRS263049723
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
Prix8,339.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    56 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    H2
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ826-20-H2-180-23

Aperçu

Description du fabricant
S263049723 SS-HMQ826-20-H2-180-23