Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier826
- Taille du réducteur du fabricant826
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal60:1
- Ratio60:1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids59 lb, 26.76 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantSS-FHMQ826-60-HR-56-16