Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Taille du réducteur du fabricant832
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Ratio15:1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids77 lb, 34.927 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ832-15-H1-56-20
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- StyleC-Face Quill