Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier520
- Distance centrale1.9700 po
- Hauteur du boîtier5.3300 po
- Longueur du boîtier5.3300 po, 135.38 mm
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur5.3300 po, 135.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant520
- Débit maximal tr/min49 tr/min
- Couple de sortie maximal607 po/lb;68.582 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal36:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue562 lb
- Ratio36:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids9 lb, 4.082 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionNon peint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.472 hp
- Puissance nominale en service normal0.472 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantBMQ520-36-D-56
- Puissance d’entrée maximale0.472 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.472 hp;0.352 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2499.901 N, 562 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointNitrile
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)607 po-lb;68.582 Nm