Motion
W5200076.00

GROVE GEAR
W5200076.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053753
N° MFRW5200076.00
Prix1,513.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5200076.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053753
N° MFRW5200076.00
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
Prix1,513.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    520
  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Hauteur du boîtier
    5.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    6.35 x 41.15 mm, 1/4 x 1.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    520
  • Débit maximal tr/min
    22 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    569 po/lb;64.288 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Poids
    7 lb, 3.175 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Non peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.42 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.42 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H520-80-H-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.42 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.199 hp;0.148 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Bravo
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    569 po-lb;64.288 Nm

Aperçu

Description du fabricant
W5200076.00 H520-80-H-16